Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 802-007CBR Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4, CPVC | AC8XBJ 3EKV6

SPEARS VALVES 802-007CBR Teu de tranziție din alamă, priză x FPT, Schedule 80, dimensiune 3/4, CPVC

În stoc
Articol: AC8XBJ Model: 802-007CBRCrucea Ref: 3EKV6
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
€728.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x FNPT
Presiune maximă344 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 802-005CBR Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2, CPVC | AC8XBH 3EKV5 802-005CBR424 psi@73 grade F1 / 2 "€348.77
SPEARS VALVES 802-005CBRBC Teu de tranziție din alamă, dimensiune 1/2, mufă x FPT, Schedule 80, CPVC | BU6ZMN 802-005CBRBC--€94.52
RFQ
SPEARS VALVES 802-007CBRBC Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4, CPVC | BU6ZMV 802-007CBRBC--€189.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 802-007CBR Teu de tranziție din alamă, priză x FPT, Schedule 80, dimensiune 3/4, CPVC
€728.57 /unitate