Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 802-005CBR Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2, CPVC | AC8XBH 3EKV5

SPEARS VALVES 802-005CBR Teu de tranziție din alamă, priză x FPT, Schedule 80, dimensiune 1/2, CPVC

În stoc
Element: AC8XBH Model: 802-005CBRCrucea Ref: 3EKV5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€348.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x FNPT
Presiune maximă424 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 802-007CBR Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4, CPVC | AC8XBJ 3EKV6 802-007CBR344 psi@73 grade F3 / 4 "€728.57
SPEARS VALVES 802-005CBRBC Teu de tranziție din alamă, dimensiune 1/2, mufă x FPT, Schedule 80, CPVC | BU6ZMN 802-005CBRBC--€94.52
RFQ
SPEARS VALVES 802-007CBRBC Teu de tranziție din alamă, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4, CPVC | BU6ZMV 802-007CBRBC--€189.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 802-005CBR Teu de tranziție din alamă, priză x FPT, Schedule 80, dimensiune 1/2, CPVC
€348.77 /unitate