Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 802-101SR Teu de reducere special ranforsat, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, PVC | AC9CJL 3FLT2

SPEARS VALVES 802-101SR Teu special de reducere ranforsat, priză x FPT, program 80, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, PVC

În stoc
Articol: AC9CJL Model: 802-101SRRef încrucișat: 3FLT2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€62.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpPVC, oțel inoxidabil
CuloriGri închis
Tip conexiuneSoclu x Soclu x FNPT
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 802-072SR Teu de reducere special ranforsat, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2 x 1/4 inch, PVC | AC9CJJ 3FLR9 802-072SR1 / 2 "x 1 / 4"€51.23
SPEARS VALVES 802-098SR Teu special de reducere ranforsat, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4 x 1/4 inch, PVC | AC9CJK 3FLT1 802-098SR3 / 4 "x 1 / 4"€62.75
SPEARS VALVES 802-211SR Teu de reducere special ranforsat, priză x FPT, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 1 inch, PVC | AC9CJM 3FLT3 802-211SR1-1 / 2 "x 1"€115.42
SPEARS VALVES 802-072SRBC Teu special de reducere ranforsat, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2 x 1/4 inch, PVC | BU6ZNP 802-072SRBC-€13.06
RFQ
SPEARS VALVES 802-131SR Teu de reducere special ranforsat, priză x FPT, program 80, dimensiune 1 x 3/4 inch, PVC | BU6ZPB 802-131SR-€40.15
RFQ
SPEARS VALVES 802-166SR Teu special de reducere ranforsat, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1-1/4 x 1/2 inch, PVC | BU6ZPD 802-166SR-€28.39
RFQ
SPEARS VALVES 802-207SR Teu de reducere special ranforsat, priză x FPT, program 80, dimensiune 1-1/2 x 1/4 inch, PVC | BU6ZPH 802-207SR-€49.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 802-101SR Teu special de reducere ranforsat, priză x FPT, program 80, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, PVC
€62.27 /unitate