Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 835-012BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC | AC8XAG 3EKR8

SPEARS VALVES 835-012BR Adaptor mamă, priză x FPT din alamă, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC

În stoc
Articol: AC8XAG Model: 835-012BRCrucea Ref: 3EKR8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€639.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPVC, alamă
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 835-005BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 1/2 inch, PVC | AC8XAC 3EKR4 835-005BR1 / 2 "€144.57
SPEARS VALVES 835-007BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, PVC | AC8XAD 3EKR5 835-007BR3 / 4 "€192.26
SPEARS VALVES 835-010BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 1 inch, PVC | AC8XAF 3EKR7 835-010BR1"€319.82
SPEARS VALVES 835-015BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 1-1/2 inch, PVC | AC8XAH 3EKR9 835-015BR1.5 "€715.86
SPEARS VALVES 835-020BR Adaptor mamă, priză x alamă FPT, program 80, dimensiune 2 inchi, PVC | AC8XAJ 3EKT1 835-020BR2"€815.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 835-012BR Adaptor mamă, priză x FPT din alamă, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC
€639.68 /unitate