Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 835-074SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 1/2 x 3/4 inch, PVC | AC9CHR 3FLP2

SPEARS VALVES 835-074SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 1/2 x 3/4 inch, PVC

În stoc
Element: AC9CHR Model: 835-074SRCrucea Ref: 3FLP2
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
€27.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpPVC, oțel inoxidabil
CuloriGri închis
Tip conexiuneSoclu x FNPT
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 835-101SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, PVC | AC9CHT 3FLP3 835-101SR3 / 4 "x 1 / 2"€27.68
SPEARS VALVES 835-102SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 3/4 x 1 inch, PVC | AC9CHU 3FLP4 835-102SR3 / 4 "x 1"€40.87
SPEARS VALVES 835-130SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 1 x 1/2 inch, PVC | AC9CHV 3FLP5 835-130SR1 "x 1/2"€40.72
SPEARS VALVES 835-131SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 1 x 3/4 inch, PVC | AC9CHW 3FLP6 835-131SR1 "x 3/4"€35.07
SPEARS VALVES 835-098SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 3/4 x 1/4 inch, PVC | BU7DBD 835-098SR-€22.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 835-074SR Adaptor special de reducere ranforsat, priză x FPT, dimensiune 1/2 x 3/4 inch, PVC
€27.83 /unitate