Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE EJ22-020C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, CPVC | AD7DEX 4DMZ5

SPEARS VALVES EJ22-020C Articulație de dilatare elastomer, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, CPVC

În stoc
Articol: AD7DEX Model: EJ22-020CCrucea Ref: 4DMZ5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,346.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiunePriza de alunecare
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer CPVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)200F
Lungime totală8.875 "
Dimensiunea conductei2"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer CPVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVE EJ22-010C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 1 dimensiune, CPVC | AD7DEV 4DMZ3 EJ22-010C8.187 "1"€811.22
SPEARS SUPPAPE EJ22-015C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/2, CPVC | AD7DEW 4DMZ4 EJ22-015C8.625 "1-1/2 "€1,079.27
SPEARS SUPPAPE EJ22-030C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 3 dimensiuni, CPVC | AD7DEY 4DMZ6 EJ22-030C10 "3"€2,682.70
SPEARS SUPPAPE EJ22-007C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 3/4, CPVC | BU7XXL EJ22-007C--€375.31
RFQ
SPEARS SUPPAPE EJ22-012C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/4, CPVC | BU7XXN EJ22-012C--€467.92
RFQ
SPEARS SUPPAPE EJ22-025C Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 2-1/2, CPVC | BU7XXR EJ22-025C--€1,045.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-020C Articulație de dilatare elastomer, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, CPVC
€1,346.94 /unitate