SPEARS SUPPAPE P321-060C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 6 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19

SPEARS VALVES P321-060C Cot pentru deșeuri de laborator 45 de grade, dimensiune de 6 inchi, Cpvc, HubxHub

Articol: AF7PJR Model: P321-060CCrucea Ref: 22EX19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneHub x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă180 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVE P321-015C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 1-1/2 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVE P321-020C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 2 inchi, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VALVE P321-030C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 3 inchi, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17 P321-030C260 psi3"€27.18
SPEARS VALVE P321-040C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 4 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VALVE P321-080C Cot pentru deșeuri de laborator 45 grade, dimensiune 8 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20 P321-080C160 psi8"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P321-060C Cot pentru deșeuri de laborator 45 de grade, dimensiune de 6 inchi, Cpvc, HubxHub