Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCD-0500-S Cot de cadere, 90 grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR

SPEARS VALVES RCD-0500-S Cot de cadere, 90 de grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NVV Model: RCD-0500-SRef. cruce: 5UEN9 / RCD-0500-S GR

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolProgramPreț
SPEARS VALVES DE-0500-S Cot pentru ureche, 90 de grade, dimensiune 1/2 inch, CPVC | AE6NRB 5UED2 DE-0500-SCPVC / oțel inoxidabilHub FNPT X CTSDrop Urechea cot40€20.16
SPEARS SUPPAPE RCD-0500-T Cot, 90 de grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPTCot de 90 de gradeDST 11€4.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCD-0500-S Cot de cadere, 90 de grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC
€3.34 /unitate