Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES DE-0500-S Cot pentru ureche, 90 de grade, dimensiune 1/2 inch, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S Cot pentru ureche, 90 de grade, dimensiune 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NRB Model: DE-0500-SCrucea Ref: 5UED2
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
€20.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrop Urechea cot
Material corpCPVC / oțel inoxidabil
CuloriBronza
Tip conexiuneHub FNPT X CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolProgramPreț
SPEARS SUPPAPE RCD-0500-T Cot, 90 de grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPTCot de 90 de gradeDST 11€5.03
SPEARS SUPPAPE RCD-0500-S Cot de cadere, 90 grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCHub CTSCot de 90 de gradeDST 11€3.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S Cot pentru ureche, 90 de grade, dimensiune 1/2 inch, CPVC
€20.16 /unitate