Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES RCM-0705-S Adaptor reductor, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES Adaptor reductor RCM-0705-S, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NUB Model: RCM-0705-SRef. cruce: 5UEH9 / RCM-0705-S GR
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub MIP x CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Adaptor reductor RCM-0705-S, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, CPVC
€5.12 /unitate