Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCP-2000-S Cap, Sdr-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR

SPEARS VALVES Capac RCP-2000-S, Sdr-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI, CPVC

În stoc
Articol: AE6NTE Model: RCP-2000-SCruce Ref: 5UEF9 / RCP-2000-S GR
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
€17.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2"
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE RCP-0500-S Cap, Sdr-11, Dimensiune 1/2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "€1.22
SPEARS SUPPAPE RCP-0750-S Cap, Sdr-11, Dimensiune 3/4 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "€1.78
SPEARS SUPPAPE RCP-1000-S Cap, Sdr-11, alunecare de 1 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"€4.33
SPEARS SUPPAPE RCP-1250-S Cap, Sdr-11, alunecare 1-1/4 inch, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "€6.04
SPEARS SUPPAPE RCP-1500-S Cap, Sdr-11, 1-1/2 inch, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR RCP-1500-S1.5 "€8.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Capac RCP-2000-S, Sdr-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI, CPVC
€17.32 /unitate