Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES RCR-212-S T reductor, dimensiune 3/4 x 1/2 x 3/4 inch, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR

SPEARS VALVES RCR-212-S T reductor, dimensiune 3/4 x 1/2 x 3/4 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NVG Model: RCR-212-SCruce Ref: 5UEL7 / RCR-212-S GR
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
€2.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES RCR-112-S T reductor, dimensiune 1/2 x 1/2 x 3/4 inch, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR RCR-112-S1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.94
SPEARS VALVES RCR-211-S T reductor, dimensiune 3/4 x 1/2 x 1/2 inch, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.93
SPEARS VALVES RCR-221-S T reductor, dimensiune 3/4 x 3/4 x 1/2 inch, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.11
SPEARS VALVES RCR-331-S T reductor, 1 x 1 x 1/2 inch, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "€11.40
SPEARS VALVES RCR-332-S T reductor, 1 x 1 x 3/4 inch, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3/4 "€11.52
SPEARS VALVES RCR-443-S T reductor, dimensiune 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€29.79
SPEARS VALVES RCR-553-S T reductor, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCR-212-S T reductor, dimensiune 3/4 x 1/2 x 3/4 inch, CPVC
€2.95 /unitate