Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES RCS-0500-S Street Cot, 45 grade, Sdr-11, 1/2 inch Slip, CPVC | AE6NVN 5UEN3 / RCS-0500-S GR

SPEARS VALVES RCS-0500-S Cot de stradă, 45 de grade, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NVN Model: RCS-0500-SRef. cruce: 5UEN3 / RCS-0500-S GR

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneCTS Hub x CTS Spigot
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES RCS-0750-S Street Cot, 45 grade, Sdr-11, 3/4 inch Slip, CPVC | AE6NVP 5UEN4 / RCS-0750-S GR RCS-0750-S3 / 4 "€4.57
SPEARS VALVES CS-0500-S Cot stradal, 45 grade, dimensiune 1/2 inch, CPVC | BU7WPH CS-0500-S-€2.42
RFQ
SPEARS VALVES CS-1000-S Street Cot, 45 grade, 1 inch size, CPVC | BU7WPP CS-1000-S-€9.35
RFQ
SPEARS VALVES CS-0750-S Cot stradal, 45 grade, dimensiune 3/4 inch, CPVC | BU7WPR CS-0750-S-€3.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCS-0500-S Cot de stradă, 45 de grade, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC
€3.62 /unitate