Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI inch Size, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR

SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NUY Model: RCT-0750-SCruce Ref: 5UEK9 / RCT-0750-S GR

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, Dimensiune 1/2 inch, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR RCT-0500-S1 / 2 "€1.27
SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, 1 inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR RCT-1000-S1"€11.43
SPEARS VALVES RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "€13.83
SPEARS VALVES RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 inch Slip, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "€17.88
SPEARS VALVES RCT-2000-S Tee, SDR-11, 2 inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"€20.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI inch, CPVC
€3.04 /unitate