Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCW-1500-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1-1/2 inch, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR

SPEARS VALVES RCW-1500-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1-1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NUM Model: RCW-1500-SCrucea Ref: 5UEJ9 / RCW-1500-S GR

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE RCW-0500-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SCot, 45 de grade1 / 2 "€2.07
SPEARS SUPPAPE RCW-0750-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare 3/4 inch, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SCot, 45 de grade3 / 4 "€3.40
SPEARS SUPPAPE RCW-1000-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SCot, 45 de grade1"€6.52
SPEARS SUPPAPE RCW-1250-S Cot, 90 grade, SDR-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SCot, 90 de grade1.25 "€12.96
SPEARS SUPPAPE RCW-2000-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 2 inchi, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SCot, 45 de grade2"€30.99
SPEARS VALVE RCE-0500-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SCot, 45 de grade1 / 2 "€1.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCW-1500-S Cot, 45 grade, SDR-11, alunecare de 1-1/2 inch, CPVC
€16.69 /unitate