Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES S475P Supapă de retur, priză, EPDM, dimensiuni 4, PVC | AD6FCL 45A325

SPEARS VALVES S475P Supapă de retur, priză, EPDM, 4 dimensiuni, PVC

În stoc
Element: AD6FCL Model: S475PCrucea Ref: 45A325
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
€203.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa Backwater
Material corpPVC
Tip conexiunePriză
Lungimea de intrare la ieșire10 15 / 16 "
Max. Temperatura fluidului120 grade F
Max. Presiune a apei43 psi
Dimensiunea conductei4"
Material tulpinăPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES S275P Supapă de retur, priză, EPDM, 2 dimensiuni, PVC | AD6FCJ 45A323 S275P5 9 / 32 "2"€183.16
SPEARS VALVES S375P Supapă de retur, priză, EPDM, 3 dimensiuni, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"€183.52
SPEARS VALVES S675P Supapă de retur, priză, EPDM, dimensiuni 6, PVC | AD6FCM 45A326 S675P15.375 "6"€855.51
SPEARS VALVES S275P-360 Supapă de retur, priză, EPDM, 36 inch SAE, 2 dimensiuni, PVC | BY3VYZ S275P-360--€418.40
RFQ
SPEARS VALVES S275P-480 Supapă de retur, priză, EPDM, 48 inch SAE, 2 dimensiuni, PVC | BY3VZA S275P-480--€459.86
RFQ
SPEARS VALVES S275P-240 Supapă de retur, priză, EPDM, 24 inch SAE, 2 dimensiuni, PVC | BY3VZB S275P-240--€398.37
RFQ
SPEARS VALVES S275P-120 Supapă de retur, priză, EPDM, 12 inch SAE, 2 dimensiuni, PVC | BZ6MNK S275P-120--€324.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES S475P Supapă de retur, priză, EPDM, 4 dimensiuni, PVC
€203.34 /unitate