Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC B0343016S Arc Arc 0.164 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VMF 22RC83

SPEC B0343016S Arc Arc 0.164 din oțel inoxidabil Belleville Pk 10

În stoc
Articol: AF7VMF Model: B0343016SCrucea Ref: 22RC83
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
€27.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)65
Deflexie @ Încărcare0.005 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.344
Pentru dimensiunea tijei0.164
Încărcare @ Deflexie (lbs.)37
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.0.343 "
Min. În interiorul Dia.0.164 "
Inălțime totală0.026 "
Grosime0.016 "
TipMașină de spălat cu primăvară Belleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
SPEC B0187007S Arc Arc 0.093 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€47.65
SPEC B0187010S Arc Arc 0.093 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€46.85
SPEC B0250013S Arc Arc 0.125 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€19.06
SPEC B0281010S Arc Arc 0.138 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€60.88
SPEC B0281013S Arc Arc 0.138 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€63.53
SPEC B0281015S Arc Arc 0.138 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€63.53
SPEC B0312011S Arc Arc 0.15625 Oțel inoxidabil Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€59.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC B0343016S Arc Arc 0.164 din oțel inoxidabil Belleville Pk 10
€27.03 /unitate