Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC BD125-600-0061 Arc cu disc crom Diametru interior 2.402 inch Pk 10 | AF7WLN 22RH89

SPEC BD125-600-0061 Arc cu disc crom Diametru interior 2.402 inch Pk 10

În stoc
Articol: AF7WLN Model: BD125-600-0061Crucea Ref: 22RH89
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
€478.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)84676N
Deflexie @ Încărcare2.7mm
finalizareaFosfat
Încărcare @ Deflexie (lbs.)53309N
MaterialChrome
Max. În afara Dia.4.921 "
Min. În interiorul Dia.2.402 "
Inălțime totală9.6mm
Grosime6mm
TipArc de disc metric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcareÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimePreț
SPEC BD063-350 Arc cu disc crom Diametru interior 1.22 inch Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€129.12
SPEC BD070-200-0255 Arc cu disc crom Diametru interior 1.004 inch Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€97.68
SPEC BD070-250-0305 Arc cu disc crom Diametru interior 1.201 inch Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€94.02
SPEC BD070-300 Arc cu disc crom Diametru interior 1.398 inch Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€98.42
SPEC BD070-300-0305 Arc cu disc crom Diametru interior 1.201 inch Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€98.42
SPEC BD070-400 Arc cu disc crom Diametru interior 1.398 inch Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€123.25
SPEC BD020-125 Arc cu disc crom Diametru interior 0.402 inchi Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€49.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC BD125-600-0061 Arc cu disc crom Diametru interior 2.402 inch Pk 10
€478.35 /unitate