Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES G86TG Transformator grătar de 8 inchi | AC2HWJ 2KJP1

SPECO TECHNOLOGIES Difuzor G86TG Transformator grătar de 8 inch

În stoc
Element: AC2HWJ Model: G86TGCrucea Ref: 2KJP1
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
€74.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație grătar difuzoare
Culoarea carcaseiAlb
Răspuns în frecvență85Hz până la 20,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală13 "
Prize de alimentare @ 75V5W/2.5W/1W/.5W/.25W
Setări transformator70V
TipFără control al volumului
wați (RMS)10
Greutate4.25 lbs.
Compoziție wooferPolipropilenă
Woofer Dia. (În.)8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.38
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Difuzor G86TG Transformator grătar de 8 inch
€74.37 /unitate