SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Difuzor suspendat pentru interior | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Difuzor suspendat pentru interior

În stoc
Articol: AE4JHJ Model: SP30PTBCrucea Ref: 5KZG2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor cu montare suspendată
Culoarea carcaseiNegru
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență95Hz până la 20,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere60
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală8.25 "
Prize de alimentare @ 75V30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W
Sensibilitate92 +/- 2 dB
Setări transformator70 / 25V
Tweeter Dia. (În.)1/2
TipIndoor
wați (RMS)30
Greutate5 lbs.
Compoziție wooferPolipropilenă
Woofer Dia. (În.)5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (Mylar)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Difuzor suspendat pentru interior
€187.89 /unitate