Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Claxon rezistent la intemperii 5 in | AC2HXG 2KJW6

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Claxon rezistent la intemperii de 5 inchi

În stoc
Articol: AC2HXG Model: SPC6PCrucea Ref: 2KJW6
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
€27.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor rezistent la intemperii PA
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență300Hz la 15kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală6"
Lățimea totală5.25 "
Sensibilitate105 dB
TipRundă
wați (RMS)6
Greutate1.35 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC104 Claxon rezistent la intemperii 6in | AG6ZPP 49N890 SPC104€51.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Claxon rezistent la intemperii de 5 inchi
€27.30 /unitate