Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC5 5 1/4 inch în tavan - Pachet De 2 | AC2HXH 2KJW7

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC5 5 1/4 inch în tavan - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2HXH Model: SPCBC5Crucea Ref: 2KJW7
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
€113.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor încastrat
Răspuns în frecvență70Hz până la 18,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere50
Inălțime totală6.375 "
Lungime totală8"
Lățimea totală8"
wați (RMS)25
Greutate2.5 lbs.
Compoziție wooferPolimer mineral
Woofer Dia. (În.)5-1 / 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC6 6 1/2 inch în tavan - Pachet De 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 lbs.€157.60
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Difuzor de tavan pentru interior - Pachet De 2 | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 Lbs.€458.65
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 Difuzor de tavan, 12 L x 12 inch L | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€111.28
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 Difuzor de tavan, 24 L x 12 inch L | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€102.64
Difuzor de tavan SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2, 24 L x 24 inch W | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€142.74
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C Difuzor pentru tavan, 24 inchi L x 3-1/2 inch H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€156.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC5 5 1/4 inch în tavan - Pachet de 2
€113.39 /unitate