Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC6 6 1/2 inch în tavan - Pachet De 2 | AC2HXJ 2KJW8

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC6 6 1/2 inch în tavan - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2HXJ Model: SPCBC6Crucea Ref: 2KJW8
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
€155.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor încastrat
Răspuns în frecvență63Hz până la 21,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere60
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală9"
Lățimea totală9"
Tweeter Dia. (În.)1/2
wați (RMS)30
Greutate3.5 lbs.
Compoziție wooferPolimer mineral
Woofer Dia. (În.)6-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (titan)

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC5 5 1/4 inch în tavan - Pachet De 2 | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 lbs.€111.13
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Difuzor de tavan pentru interior - Pachet De 2 | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 Lbs.€449.47
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 Difuzor de tavan, 12 L x 12 inch L | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€87.10
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 Difuzor de tavan, 24 L x 12 inch L | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€100.33
Difuzor de tavan SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2, 24 L x 24 inch W | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€141.53
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C Difuzor pentru tavan, 24 inchi L x 3-1/2 inch H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€154.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Difuzoare SPCBC6 6 1/2 inch în tavan - Pachet de 2
€155.39 /unitate