BALDOR MOTOR Motoare trifazate, C-față, montate pe picior, complet închise


Filtru
Baza: RG , Clasa: B , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56C , Amperi la sarcină completă: 4.5-4.4 / 2.2 , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 44 , Montare: F1 , Tip de montare: C-Face / Picior , Ieșire: . 75 , Lungime totală: 13.23 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5/8 "" , Greutate: 45 lb
StilModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț (ex. TVA)
A
CEM3554
------208-230 / 460 V1-1 / 2 CP€1,807.39
B
CM3541
P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grade C3413M230/460. 75€891.61
B
CM3542
Q3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€1,383.25
B
CM3543
R3.3-3 / 1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230 / 460. 75€995.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?