MOTOR BALDOR CEM3554 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Element: AJ6PNE Model: CEM3554

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,807.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Eficiență86.5%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56C
Amplificatori de încărcare completă4.5-4.4 / 2.2
HP1-1 / 2 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul44
Tip montareC-Face / Picior
Lungime totală13.23 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5/8 ""
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate45 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR CM3541 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grade C3413M230/460. 75€891.60
MOTOR BALDOR CM3542 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGW CM3542Q3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€1,383.25
MOTOR BALDOR CM3543 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGY CM3543R3.3-3 / 1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230 / 460. 75€995.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C
€1,807.39 /unitate