MOTOR BALDOR CM3542 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGW

BALDOR MOTOR CM3542 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QGW Model: CM3542

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€741.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi3.2-3 / 1.5
bazăRG
Cuplu de rupere10 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.2 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază3
Factor de putere60
RevizuireQ
RPM1725
Temp. Creştere91 grade C
Tip3420M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 8.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 10 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR CEM3554 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PNE CEM3554------208-230 / 460 V1-1 / 2 CP€2,072.96
MOTOR BALDOR CM3541 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grade C3413M230/460. 75€953.93
MOTOR BALDOR CM3543 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGY CM3543R3.3-3 / 1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230 / 460. 75€1,174.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CM3542 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€741.32 /unitate