MOTOR BALDOR CM3541 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGV

BALDOR MOTOR CM3541 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QGV Model: CM3541

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€953.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2.6/1.3
bazăRG
Cuplu de rupere4.8 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.85 Amps
Număr de poli02
producție. 75
Fază3
Factor de putere73
RevizuireP
RPM3450
Temp. Creştere84 grade C
Tip3413M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 3.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 7.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipVoltajHPPreț
MOTOR BALDOR CEM3554 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PNE CEM3554------208-230 / 460 V1-1 / 2 CP€2,072.96
MOTOR BALDOR CM3542 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGW CM3542Q3.2-3 / 1.510 LB-FT172591 grade C3420M208-230 / 460. 75€741.32
MOTOR BALDOR CM3543 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGY CM3543R3.3-3 / 1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230 / 460. 75€1,174.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CM3541 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€953.93 /unitate