SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T Tila difuzor 8 inch 70/25v | AC2HXU 2KJY1

SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T Tila difuzor 8 inch 70/25v

În stoc
Articol: AC2HXU Model: SPCT8TCrucea Ref: 2KJY1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor de faianta de tavan
Culoarea carcaseiAlb
Răspuns în frecvență50Hz până la 20,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere60
Inălțime totală23 "
Lungime totală6"
Lățimea totală23 "
Sensibilitate90 dB
Tweeter Dia. (În.)3/4
wați (RMS)30
Greutate7.1 lbs.
Compoziție wooferPolipropilenă
Woofer Dia. (În.)8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (Mylar)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T Tila difuzor 8 inch 70/25v
€266.38 /unitate