SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT difuzor Rock 6 1/2 inch granit | AC2HXB 2KJW1

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT difuzor Rock 6 1/2 inch granit

În stoc
Articol: AC2HXB Model: SPRK65CGTCrucea Ref: 2KJW1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€274.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor Rock în aer liber
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență90Hz la 20kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere60
Inălțime totală14 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală13 "
Prize de alimentare @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
Setări transformator70V / 25V
Tweeter Dia. (În.)1/2
TipPeisaj
wați (RMS)40
Greutate14 lbs.
Compoziție wooferMica
Woofer Dia. (În.)6-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8518210000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25 V (30 W/15 W/7.5 W/3.75 W)
    • Compoziție tweeter (PEI)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT difuzor Rock 6 1/2 inch maro | AC2HXA 2KJV9 SPRK65CBT€274.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT difuzor Rock 6 1/2 inch granit
€274.05 /unitate