Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch | AE6LAV 5TRE4

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE6LAV Model: 0.56DXPSRD04.00Crucea Ref: 5TRE4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€84.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1 / 2 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală7.03 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.157 "
Dimensiunea portului# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD0.5003.53 "1 / 2 "€84.20
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€84.19
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "€84.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Cilindru de aer cu dublă acțiune, alezaj de 1/2 inch
€84.19 /unitate