SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 5 inch lungime | AE6LDH 5TRL2

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 5 inch lungime

Articol: AE6LDH Model: 0.56DXPSRDM01.50Crucea Ref: 5TRL2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.9 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas și pivot
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală5"
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.157 "
Dimensiunea portului# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1.5 "
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 4 inch lungime | AE6LDF 5TRL0 0.56DXPSRDM0.5004"1 / 2 "€18.51
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6LDG 5TRL1 0.56DXPSRDM01.004.5 "1"€18.61
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa nas si pivot | AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"€109.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 5 inch lungime