Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu disc cu aer SPEEDAIRE 10D233 Industrial 0.2 CP 2 inchi | AA2BZP

SPEEDAIRE 10D233 Slefuitor cu disc aer industrial 0.2 CP 2 inchi

În stoc
Articol: AA2BZP Model: 10D233
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
€185.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.83
CFM @ încărcare completă13.2
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită16,500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4.875 "
Tipul feței tamponuluiCârlig
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axuluiM10X1.5
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D233 Slefuitor cu disc aer industrial 0.2 CP 2 inchi
€185.75 /unitate