Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V733 Kit polizor aer 16000 Rpm 5-11/16 inch | AA4PCU

SPEEDAIRE 12V733 Kit polizor cu aer 16000 rpm 5-11/16 inch

În stoc
Element: AA4PCU Model: 12V733
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
€228.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de măcinare cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă20
TaxăIndustrial
EpuizaMâner
Viteză gratuită16,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5 11 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V733 Kit polizor cu aer 16000 rpm 5-11/16 inch
€228.69 /unitate