Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJV9 Toba de esapament 1/8 inch Mnpt 11/16 Hex | AA9PNH

SPEEDAIRE 1EJV9 Toba de esapament 1/8 inch Mnpt 11/16 Hex

În stoc
Element: AA9PNH Model: 1EJV9
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de zgomot
Materialul elementuluiMesh SST
Material de montajNailon
FuncţieReduce zgomotul
Hex11 / 16 "
Lungime2 7 / 64 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.120
Microni50
Portul NPT1/8 M
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (20)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV9 Toba de esapament 1/8 inch Mnpt 11/16 Hex
€11.39 /unitate