Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEK8 3/8 inch ID x 30 picioare Poly | AB3UEY

SPEEDAIRE 1VEK8 Furtun de aer spiralat 3/8 inch ID x 30 picioare Poly

În stoc
Articol: AB3UEY Model: 1VEK8
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer înfășurat
CuloriAlbastru transparent
Materialul de acoperirepoliuretan
Dimensiune de montare3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului30ft
Lungime30ft
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea NPT3/8 în.
În afara Dia.1 / 2 "
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Materialul tubuluipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917330000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Conectori (tată rigidă x tată pivotantă)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.CuloriMaterialul de acoperireTemp. GamăMaterialul tubuluiDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH7 1/4 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "12ft€31.45
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH8 1/4 inch ID x 25 picioare nailon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "25ft€38.72
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEH9 1/4 inch ID x 50 picioare nailon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 4 "1 / 4 "50ft€47.46
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ1 3/8 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "12ft€53.95
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ2 3/8 inch ID x 25 picioare nailon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "25ft€81.40
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ3 3/8 inch ID x 50 picioare nailon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 123 / 8 "3 / 8 "50ft€111.72
Furtun de aer spiralat SPEEDAIRE 1VEJ4 1/2 inch ID x 12 picioare nailon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Siguranță galbenăNailon 12-40 până la 176 grade FNailon 121 / 2 "1 / 2 "12ft€80.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1VEK8 Furtun de aer spiralat 3/8 inch ID x 30 picioare Poly
€111.31 /unitate