Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Cilindru de aer 12.79 inch lungime oțel inoxidabil | AE8EKB 6CRC0

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Cilindru de aer 12.79 inch lungime oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE8EKB Model: 2.00NSR03.00Crucea Ref: 6CRC0
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
€205.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1-1 / 4 "-12
Lungime totală12.79 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului15 "
Forța de retragere a primăverii15 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea portuluiCursăPreț
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5ZEK5 cu acțiune simplă, alezaj de 2 inchi | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1/4 "NPT1"€157.45
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5ZEK6 cu acțiune simplă, alezaj de 2 inchi | AE7MBR 5ZEK65.85 "1/4 "NPT2"€168.66
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5ZEK7 cu acțiune simplă, alezaj de 2 inchi | AE7MBT 5ZEK76.85 "1/4 "NPT3"€187.27
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Cilindru de aer cu acțiune simplă, alezaj de 2 inchi | AE8EKC 6CRC1 2.00 NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€247.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Cilindru de aer 12.79 inch lungime oțel inoxidabil
€205.97 /unitate