SPEEDAIRE 21AA52 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive | AB6EDD

SPEEDAIRE 21AA52 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive

În stoc
Element: AB6EDD Model: 21AA52

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,078.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.0
Lovituri pe minut600
CFM @ încărcare completă40
TaxăGeneral
Viteză gratuită6000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerIn linie
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor1-3/4 "
Max. Cuplul1600 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală14.875 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMânerul D
Greutatea sculei13.9 lb.
Gama de cuplu220 - 1450 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNicovalăLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA54 Cheie de impact pneumatică 1 inch Drive | AB6EDF 21AA547 "Extins20 9 / 16 "15.7 lb.€1,786.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA52 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive
€1,078.34 /unitate