SPEEDAIRE 21AA54 Cheie de impact pneumatică 1 inch Drive | AB6EDF

SPEEDAIRE 21AA54 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive

În stoc
Articol: AB6EDF Model: 21AA54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,786.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
Nicovală7 "Extins
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.0
Lovituri pe minut600
CFM @ încărcare completă40
TaxăGeneral
Viteză gratuită6000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerIn linie
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor1-3/4 "
Max. Cuplul1600 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală20 9 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMânerul D
Greutatea sculei15.7 lb.
Gama de cuplu220 - 1450 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0865
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNicovalăLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA52 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive | AB6EDD 21AA52Standard14.875 "13.9 lb.€1,078.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA54 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive
€1,786.48 /unitate