Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set pistol pneumatic SPEEDAIRE 22YK41 Maneta pentru degetul mare cromat | AB7GHB

SPEEDAIRE 22YK41 Kit pistol cu ​​aer cu degetul mare, cromat

În stoc
Element: AB7GHB Model: 22YK41
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
€24.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pistol cu ​​aer
Material corpZincare turnată sub formă de zinc
Stilul corpuluiPârghie pentru degetul mare
CuloriChrome
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. Presiunea de admisie150 psi
duzăVariat
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție90 psi
Lungime totală3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22YK41 Kit pistol cu ​​aer cu degetul mare, cromat
€24.27 /unitate