Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de pulverizare cu sifon SPEEDAIRE 22YK57 Standard | AB7GHU

SPEEDAIRE 22YK57 Pistol de pulverizare cu sifon Standard

În stoc
Element: AB7GHU Model: 22YK57
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
€62.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare sifon
Material corpAluminiu / oțel
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriNegru
Dimensiunea extensiei4"
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. Presiunea de admisie232 psi
duzăStandard
Lungimea duzei3-1/2 "
producție232 psi
Lungime totală8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)11.48
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8424209000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22YK57 Pistol de pulverizare cu sifon Standard
€62.70 /unitate