Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 22YL03 umflator anvelope 1/4 inch polonez | AB7GKT

SPEEDAIRE 22YL03 Umflator anvelope 1/4 inch Polish

În stoc
Articol: AB7GKT Model: 22YL03
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
€88.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGonflator de anvelope
Calibrarea0 la 100 psi
Culoare / FinisajPoloneză
Dimensiune18 "
Materialzinc
Mărimea1 / 4 "
Dimensiune de filet1/4 "(F) NPT
Folosit pentruUmflarea și verificarea presiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Temp. de depozitare în siguranță. (122 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajMaterialPreț
SPEEDAIRE 22YL02 umflator anvelope 1/4 inch cromat | AB7GKR 22YL02Chromezinc€85.06
SPEEDAIRE 22YL04 umflator anvelope 1/4 inch negru | AB7GKU 22YL04NegruNailon€91.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22YL03 Umflator anvelope 1/4 inch Polish
€88.73 /unitate