Uscător desicant SPEEDAIRE 2YNL6 5 trepte 30 Cfm | AC4DDH

SPEEDAIRE 2YNL6 Uscător desicant 5 trepte 30 Cfm

În stoc
Element: AC4DDH Model: 2YNL6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,144.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de uscare cu 5 etape
(F) Intrare NPT1/2
(M) NPT Outlet (In.)1/2
CastronMetal
Dimensiunea bolului6.7 Lb.
CFM50
Punct de condensare-30 grade F
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Înălţime27 "
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Clasa ISO2
Lungime15.5 "
Max. Operarea PSI250
Max. Temperatura de funcționare.120 F
Microni40 și 5
Capacitate totală12,500 Cu.- ft.
TipAer uscat
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.745
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS8419390180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material desicant (silicagel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCFMÎnălţimeArticolPreț
SPEEDAIRE 2YNL7 Uscător desicant 4 trepte 25 Cfm | AC4DDJ 2YNL71.8 Lb.2516.5 "Uscător de uscare cu 4 etape€884.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL6 Uscător desicant 5 trepte 30 Cfm
€1,144.09 /unitate