SPEEDAIRE 2YNL7 Uscător desicant 4 trepte 25 Cfm | AC4DDJ

SPEEDAIRE 2YNL7 Uscător desicant 4 trepte 25 Cfm

În stoc
Element: AC4DDJ Model: 2YNL7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€884.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de uscare cu 4 etape
(F) Intrare NPT1/2
(M) NPT Outlet (In.)1/2
CastronMetal
Dimensiunea bolului1.8 Lb.
CFM25
Punct de condensare-30 grade F
Materialul elementuluiBronz sinterizat
Înălţime16.5 "
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Clasa ISO2
Lungime15.5 "
Max. Operarea PSI250
Max. Temperatura de funcționare.120 F
Microni40 și 5
Capacitate totală5000 Cu.- ft.
TipAer uscat
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7175
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8419390180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material desicant (silicagel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (25)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCFMÎnălţimeArticolPreț
Uscător desicant SPEEDAIRE 2YNL6 5 trepte 30 Cfm | AC4DDH 2YNL66.7 Lb.5027 "Uscător de uscare cu 5 etape€1,144.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL7 Uscător desicant 4 trepte 25 Cfm
€884.36 /unitate