Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E745 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel | AC4LUB

SPEEDAIRE 30E745 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel

În stoc
Articol: AC4LUB Model: 30E745
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomotive
MaterialOţel
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMax. curgerePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E597 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Oțel | AC4LLT 30E5971 / 4 "Cromat(M) NPT-150 psi1 / 4 "€8.17
SPEEDAIRE 30E742 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Otel | AC4LTY 30E7421 / 4 "Placat cu zinc(F) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€10.21
SPEEDAIRE 30E743 Corp cuplaj (f)npt 3/8 Otel | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Placat cu zinc(F) NPTCfm 45300 psi3 / 8 "€18.72
SPEEDAIRE 30E744 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Otel | AC4LUA 30E7441 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTCfm 35300 psi1 / 4 "€9.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E745 Corp cuplaj (m)npt 3/8 Otel
€19.93 /unitate