Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GL10 Prefiltru 1 inch NPT 123 cfm 5 microni | AG4XRW

SPEEDAIRE 35GL10 Prefiltru 1 inchi NPT 123 cfm 5 microni

În stoc
Articol: AG4XRW Model: 35GL10

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,001.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPre-filtrare
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Filtru de mass-mediaMicro sticlă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 123
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală0.62 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GK61 Prefiltru 1/4 inch NPT 15 cfm 5 microni | AG4XPU 35GK61Cfm 151/4 "NPT€564.69
SPEEDAIRE 35GK81 Prefiltru 1/2 inch NPT 31 cfm 5 microni | AG4XQQ 35GK81Cfm 311/2 "NPT€600.40
SPEEDAIRE 35GK89 Prefiltru 1/2 inch NPT 61 cfm 5 microni | AG4XQZ 35GK89Cfm 611/2 "NPT€829.77
SPEEDAIRE 35GK97 Prefiltru 3/4 inch NPT 92 cfm 5 microni | AG4XRH 35GK97CFM 923/4 "NPT€924.08
SPEEDAIRE 35GL18 Prefiltru 1 inch NPT 154 cfm 5 microni | AG4XTE 35GL18Cfm 1541 "NPT€1,225.11
SPEEDAIRE 35GL30 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 185 cfm 5 microni | AG4XTN 35GL30Cfm 1851-1 / 2 "NPT€1,314.63
SPEEDAIRE 35GL46 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 370 cfm 5 microni | AG4XUF 35GL46Cfm 3701-1 / 2 "NPT€1,922.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GL10 Prefiltru 1 inchi NPT 123 cfm 5 microni
€1,001.88 /unitate