Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GN31 Prefiltru 1/2 inch NPT 30 cfm | AG4YAY

SPEEDAIRE 35GN31 Prefiltru 1/2 inch NPT 30 cfm

În stoc
Element: AG4YAY Model: 35GN31Crucea Ref: 35GK57

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€598.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPre-filtrare
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăTot aluminiu anodizat
Max. curgereCfm 30
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9002208000

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GN46 Prefiltru 1 inch NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46Cfm 1171 "NPT€797.75
SPEEDAIRE 35GN58 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58Cfm 1761-1 / 2 "NPT€1,084.46
SPEEDAIRE 35GN62 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62Cfm 2941-1 / 2 "NPT€1,215.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GN31 Prefiltru 1/2 inch NPT 30 cfm
€598.70 /unitate