Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GN62 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 294 cfm | AG4YCG

SPEEDAIRE 35GN62 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 294 cfm

În stoc
Articol: AG4YCG Model: 35GN62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,215.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPre-filtrare
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăTot aluminiu anodizat
Max. curgereCfm 294
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9002208000

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GN31 Prefiltru 1/2 inch NPT 30 cfm | AG4YAY 35GN31Cfm 301/2 "NPT€598.70
SPEEDAIRE 35GN46 Prefiltru 1 inch NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46Cfm 1171 "NPT€797.75
SPEEDAIRE 35GN58 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58Cfm 1761-1 / 2 "NPT€1,084.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GN62 Prefiltru 1-1/2 inch NPT 294 cfm
€1,215.20 /unitate