Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GN47 Filtru 1 inch NPT 117 cfm | AG4YBQ

SPEEDAIRE 35GN47 Filtru 1 inch NPT 117 cfm

În stoc
Articol: AG4YBQ Model: 35GN47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€795.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Filtru de mass-mediaMicrosticlă
Evaluare filtru1 microni
Material carcasăTot aluminiu anodizat
Max. curgereCfm 117
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei1 "NPT
MărimeaScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.006
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9002208000

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMaterial carcasăMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GL19 Filtru 1 inch NPT 154 cfm 1 micron | AG4XAJ 35GL19Micro sticlăAluminiuCfm 1541 "NPT€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK62 Filtru 1/4 inch NPT 15 cfm 1 micron | AG4XPV 35GK62Micro sticlăAluminiuCfm 151/4 "NPT€577.88
SPEEDAIRE 35GK82 Filtru 1/2 inch NPT 31 cfm 1 micron | AG4XQR 35GK82Micro sticlăAluminiuCfm 311/2 "NPT€588.05
SPEEDAIRE 35GK90 Filtru 1/2 inch NPT 61 cfm 1 micron | AG4XRA 35GK90Micro sticlăAluminiuCfm 611/2 "NPT€817.61
SPEEDAIRE 35GK98 Filtru 3/4 inch NPT 92 cfm 1 micron | AG4XRJ 35GK98Micro sticlăAluminiuCFM 923/4 "NPT€919.18
SPEEDAIRE 35GL11 Filtru 1 inch NPT 123 cfm 1 micron | AG4XRX 35GL11Micro sticlăAluminiuCfm 1231 "NPT€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL31 Filtru 1-1/2 inch NPT 185 cfm 1 micron | AG4XTP 35GL31Micro sticlăAluminiuCfm 1851-1 / 2 "NPT€1,314.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GN47 Filtru 1 inch NPT 117 cfm
€795.80 /unitate