Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de golire mecanică SPEEDAIRE 38XT70 44 psi 3/8 inch diametru | AH8QLV

SPEEDAIRE 38XT70 Supapă de golire mecanică 44 psi 3/8 inch diametru

În stoc
Element: AH8QLV Model: 38XT70
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
€1,265.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere mecanică cu plutitor
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului10.14 fl. oz.
Presiune maximă44 PSI
Min. presiune12 psi
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Adâncimea totală7-2/5 "
Inălțime totală6 3 / 5 "
Lățimea totală3 3 / 5 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Dren de evacuare Dia. : 3/8 "
    • Rata de scurgere @ 100 PSI: 0.07 gpm

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
Supapă de golire mecanică SPEEDAIRE 38XT20 232 psi Aluminiu | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3/10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1/2 "NPT€1,262.13
Supapă de golire mecanică SPEEDAIRE 38XT28 144 psi 3/8 inch diametru | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2/5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1/2 "NPT€1,262.13
Supapă de golire mecanică SPEEDAIRE 38XT35 232 psi 1/2 inch dia | AH8QKG 38XT35232 psi3-3/10 "5 1 / 10 "5.5 "3/4 "NPT€2,108.00
Supapă de golire mecanică SPEEDAIRE 38XT41 144 psi 1/2 inch NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3/10 "5 1 / 10 "5.5 "3/4 "NPT€2,108.00
SPEEDAIRE 38XT58 Supapă de golire mecanică 232 psi 3-3/10 inch Adâncime | AH8QLG 38XT58232 psi3-3/10 "5 1 / 10 "5.5 "3/4 "NPT€483.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 38XT70 Supapă de golire mecanică 44 psi 3/8 inch diametru
€1,265.20 /unitate