Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FZW3 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 3 | AC9EPE

SPEEDAIRE 3FZW3 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 3

În stoc
Articol: AC9EPE Model: 3FZW3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€38.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
FuncţieKituri de bază ale colectorului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481909040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
SPEEDAIRE 3FZV5 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 1 | AC9ENX 3FZV5Porturi NPT de 3/8 ", bază Man, dublu sol€23.21
SPEEDAIRE 3FZV7 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 2 | AC9ENZ 3FZV7Porturi NPT de 3/8 ", bază Man, cabluri de 6"€22.16
SPEEDAIRE 3FZV9 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 2 | AC9EPB 3FZV9Porturi NPT de 3/8 ", dublu sol€30.84
SPEEDAIRE 3FZW1 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Kituri de bază ale colectorului€50.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW3 Kit de bază pentru colector 5599-2 Supape Iso 3
€38.45 /unitate